画像準備中

TE Connectivity 基板接続用ソケット Micro-Match シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様コンタクト数:10行数:2ピッチ:1.27mmタイプ:基板対基板取り付けタイプ:表面実装ボディ向き:ストレート端子方法:はんだシリーズ:Micro-MaTchコンタクト材質:銅合金Micro-MaTchバリューライン1.27 mmメスオンボードSMT基板ソケット. Micro-MaTchバリューラインメスオンボード基板SMT取り付けソケットコネクタは、トップエントリで、1.27 mmのピッチ間隔を備えています。 これらのMicro-MaTchメス垂直SMT取り付け基板ソケットコネクタは、黒色のPA 4.6 GFハウジングとスズめっきニッケルコンタクトを備えています。 注文コード47312135 品番1-2178711-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量116種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクト数:10
行数:2
ピッチ:1.27mm
タイプ:基板対基板
取り付けタイプ:表面実装
ボディ向き:ストレート
端子方法:はんだ
シリーズ:Micro-MaTch
コンタクト材質:銅合金
Micro-MaTchバリューライン1.27 mmメスオンボードSMT基板ソケット. Micro-MaTchバリューラインメスオンボード基板SMT取り付けソケットコネクタは、トップエントリで、1.27 mmのピッチ間隔を備えています。 これらのMicro-MaTchメス垂直SMT取り付け基板ソケットコネクタは、黒色のPA 4.6 GFハウジングとスズめっきニッケルコンタクトを備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする