20-1063C ミニバイク用マルチリフレクターヘッドライト MAD MAX(マッドマックス) 47312167

20-1063C ミニバイク用マルチリフレクターヘッドライト MAD MAX(マッドマックス) 47312167 20-1063C ミニバイク用マルチリフレクターヘッドライト MAD MAX(マッドマックス) 47312167 20-1063C ミニバイク用マルチリフレクターヘッドライト MAD MAX(マッドマックス) 47312167

ミニバイク用マルチリフレクターヘッドライト

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47312167 品番20-1063C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マルチカットのリフレクター仕様ヘッドライト。ドレスアップパーツとしても最適です。

タイプクリアレンズ/メッキケース レンズ径(Φmm)130 取付幅(mm)150 付属品PH-7ハロゲンバルブ(ブルー 12V 30/30W)
注意
※汎用タイプのヘッドライトになりますので、車種により多少の工夫/加工が必要になる場合があります。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47312151
2025-07-21
用途:
ポッケに
運輸・通信業

ライトが明るくなりました。古いバイクには必要な装備ですね。

対象商品:
47312151
2021-05-15
用途:
バイクに使用している
その他業種

カブを2灯式にしてフロントキャリアの前に取り付けました。路面が明るく見やすくなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
47312151
2021-08-04
用途:
バイクの交換用ヘッドライト。

値段の割には十分で転倒さえしなければ使えます。
ケースがプラ製なのでウインカーステーを両側から貫通させた場合転倒時かなり高い確率でケースが破損しますが安いのでしょうがないと割り切っています。

対象商品:
47312151
2019-02-03
用途:
古いバイクの補修に使用しました。
エムアンドワイレーシング 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

基本性能は良いのですが〜裏側の黒いプラスチックの材質が悪いのか〜振動で粉々になりました!肉厚も薄く、強度、耐久性に問題ありです。あかるさについては、問題ないので前の部品だけ利用しています。

3人が参考にしています
対象商品:
47312151
2017-11-18
用途:
ホンダCT110オージーポスティモデルに装着
kawabungacollection 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

大変満足しています。
大きさ、幅共ぴったりの大きさで、何より抜群の明るさで、もう、ノーマルには戻せません。
配線カプラーもそのまま接続できます。
専用と言ってもおかしくないデキです。

2人が参考にしています
対象商品:
47312151
2016-05-25
用途:
メンテナンス・交換作業

外形13pサイズを探してましたが、なかなか見つからないのでこの商品にしました。取付ステーの加工が必要ですが何とでもなります。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする