リアキャリア

(18件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47312246 品番28-1213
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

レッツ2(CA1PA)タイプ リアキャリア
■純正レプリカパーツ
■レッツ(CA1PA)用
※レッツ2(CA1PA)【22型】につきましては適合不可となります。
※給油口がシートの後にある車両には取り付け出来ません。
※注意事項※
●海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。
●パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
●取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。

材質スチール 寸法(mm)340×300×40 シルバー 最大積載量(kg)30 適合スーパーカブ C50(STD)用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:303

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-22
用途:
スーパーカブのショー展示
自動車・二輪車・自転車関連業

安価できれいなキャリアが手に入る、それだけで十分に満足です!

対象商品:
47312255
2020-10-02
用途:
オートバイの部品交換

精度、メッキの仕上がりともに満足でき、非常にコストパフォーマンスの高い商品です。

1人が参考にしています
2021-01-31
用途:
リアキャリア取り付けに
農・林・水産業

中古で買ったスーパーカブ50DXに取り付けました!
少しフェンダー側取り付け部が合ってなかったですがボルトで締めていくと問題なくつきました!

対象商品:
47312255
2020-02-24
用途:
交換。
1966 様 (金融・保険業)

純正品のようなクオリティではありませんが、値段の割には交換用として必要十分かと思います。

対象商品:
47312255
2019-08-02
用途:
サイドカーのキャリヤ
あうほーむ 様 (建設業・工事業)

可もなく不可もなく、
「さすが往年の名車のパーツだ」
と思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
47312246
2019-01-06
用途:
カブの修理

錆びた荷乗せからの交換で見た目も結構変わり気分一新です。純正でも結構錆びやすく取り敢えずワックスでもかけて取り付けました。取り付け時に後方のねじ部が隙間が空きすぎてワッシャーで調整しました

2人が参考にしています
対象商品:
47312246
2018-11-08
用途:
純正部品の代わりに
サービス業

ホンダカブの純正キャリアが思いのほか高価なので買って見ましたが思いのほか良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
47312246
2022-06-22
用途:
スーパーカブ50
service in general 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

メッキは薄い。各所ちり合わず。仕方ない。取り付けは問題無し。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする