フロント

AW-970 エアウォーク ベルトライン AIR WALK(エアーウォーク) 47312258 AW-970 エアウォーク ベルトライン AIR WALK(エアーウォーク) 47312258 AW-970 エアウォーク ベルトライン AIR WALK(エアーウォーク) 47312258 AW-970 エアウォーク ベルトライン AIR WALK(エアーウォーク) 47312258 AW-970 エアウォーク ベルトライン AIR WALK(エアーウォーク) 47312258 AW-970 エアウォーク ベルトライン AIR WALK(エアーウォーク) 47312258

エアウォーク ベルトライン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 47312258 品番 AW-970
参考基準価格(税別)¥4,480 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

3本ベルトでしっかり固定。アッパーのパンチング生地で通気性UP!

用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業 ブラック サイズ(cm)27 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)EVA、合成ゴム 材質(先芯)合成樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする