フロント
AIR WALK(エアーウォーク)
AIR WALK(エアーウォーク)の セーフティスニーカー
AIR WALK(エアーウォーク)の ミドルカットセーフティスニーカー
エアウォーク ベルトライン
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
47312267
品番
AW-970
参考基準価格(税別)
¥4,480
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
3本ベルトでしっかり固定。アッパーのパンチング生地で通気性UP!
用途
建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業
色
ブラック
サイズ(cm)
28
材質(アッパー)
合成皮革
材質(ソール)
EVA、合成ゴム
材質(先芯)
合成樹脂