内容量1袋(10個)
仕様コンタクト数:4行数:2ピッチ:1.27mmタイプ:基板対基板取り付けタイプ:表面実装ボディ向き:ストレート端子方法:はんだシリーズ:Micro-MaTchコンタクト材質:銅合金Micro-MaTchバリューライン1.27 mmメスオンボードSMT基板ソケット. Micro-MaTchバリューラインメスオンボード基板SMT取り付けソケットコネクタは、トップエントリで、1.27 mmのピッチ間隔を備えています。 これらのMicro-MaTchメス垂直SMT取り付け基板ソケットコネクタは、黒色のPA 4.6 GFハウジングとスズめっきニッケルコンタクトを備えています。
注文コード47312467
品番2178711-4