画像準備中

エコグランデブラシレスハンドピース ストロングタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード47312605 品番BLH800(Φ2.35)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥85,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

何よりもトルクを重視したストロングタイプ
低速回転から高速回転まで、安定したトルクが得られるブラシレスモーターハンドピースです。
発熱を最小限に抑え、優れた防塵構造で連続使用が可能です。コレットチャックは便利な
ワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の着脱が可能です。
高速回転と強力トルクに加え、抜群の静粛性で切削・研磨作業等を強力にサポートします。

回転数(min-1[r.p.m])0〜40000 コード長さ(m)1.5 セット内容エコグランデトルクハンドピースBLH800 質量(kg)0.238(ハンドピース) ハンドピース寸法(mm)Φ28(最大)×L162 最大トルク(N・cm)8.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47312605 BLH800(Φ2.35) 65979375 BLH800-Φ2.3 画像準備中 エコグランデブラシレスハンドピース ストロングタイプ アルゴファイルジャパン 1本 75,980 税込83,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする