メイン1

AW641 軽量プロテクティブスニーカー AIR WALK(エアーウォーク) 47312739 AW641 軽量プロテクティブスニーカー AIR WALK(エアーウォーク) 47312739 AW641 軽量プロテクティブスニーカー AIR WALK(エアーウォーク) 47312739 AW641 軽量プロテクティブスニーカー AIR WALK(エアーウォーク) 47312739

軽量プロテクティブスニーカー

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 47312739 品番 AW641
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

耐滑底
JIS 耐滑基準クリア
超軽量
片足約360g(26.0cm測定)
耐滑トライアングルソール:人工科学に基づき開発された屈曲溝がもたらす強力グリップ

用途軽作業・運送業・土木業・倉庫業・建築業等 形状ミッドカット ホワイト 種類セーフティーシューズ サイズ(cm)27 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)合成底 機能軽量、耐滑性 材質(先芯)合成樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47312739
2024-03-04
用途:
バイクの運転
電気・ガス・熱供給・水道業

お手頃価格ですがしっかりしています。バイクの運転にいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする