PLASTIMO
PLASTIMOの 船舶係留
PLASTIMOの ボートフェンダー
パフォーマンス2アイフェンダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合サイズ
ボート長:8〜12ft
色
ホワイト
注文コード
47313125
品番
57216
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
適合・適合サイズ・色
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
べた付きの無い耐紫外線PVC製エアーフェンダー。ロープ付です。
寸法(mm)
Φ100×400
全長(mm)
400
色
ホワイト
適合サイズ
ボート長:8〜12ft
直径(mm)
100
アイ寸法(mm)
Φ13