PLASTIMO
PLASTIMOの 船舶係留
PLASTIMOの ボートフェンダー
パフォーマンス2アイフェンダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合サイズ
ボート長:15〜20ft
色
ブルー
注文コード
47313134
品番
57223
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
適合・適合サイズ・色
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
べた付きの無い耐紫外線PVC製エアーフェンダー。ロープ付です。
寸法(mm)
Φ130×500
全長(mm)
500
色
ブルー
適合サイズ
ボート長:15〜20ft
直径(mm)
130
アイ寸法(mm)
Φ16