PLASTIMO
PLASTIMOの 船舶係留
PLASTIMOの ボートフェンダー
パフォーマンス2アイフェンダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
【フェンダーソックス】ネイビー:57247C、レッド:57237C、ブラック:57242C
適合サイズ
ボート長:20〜25ft
色
ブルー
注文コード
47313159
品番
57224
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
適合・適合サイズ・色
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
べた付きの無い耐紫外線PVC製エアーフェンダー。ロープ付です。
適合
【フェンダーソックス】ネイビー:57247C、レッド:57237C、ブラック:57242C
寸法(mm)
Φ150×600
全長(mm)
600
色
ブルー
適合サイズ
ボート長:20〜25ft
直径(mm)
150
アイ寸法(mm)
Φ20