PLASTIMO
PLASTIMOの 船舶係留
PLASTIMOの ボートフェンダー
パフォーマンス2アイフェンダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
【フェンダーソックス】ネイビー:57248C、レッド:57238C、ブラック:57243C
適合サイズ
ボート長:22〜28ft
色
ブラック
注文コード
47313195
品番
57231
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
適合・適合サイズ・色
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
べた付きの無い耐紫外線PVC製エアーフェンダー。ロープ付です。
適合
【フェンダーソックス】ネイビー:57248C、レッド:57238C、ブラック:57243C
寸法(mm)
Φ210×620
全長(mm)
620
色
ブラック
適合サイズ
ボート長:22〜28ft
直径(mm)
210
アイ寸法(mm)
Φ27