画像準備中

チップ Q-TPMW

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) コーナー半径(mm)0.8 切刃長さ(mm)11 厚さ(mm)3.18 注文コード47313217 品番Q-TPMW110308 BX330
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,280
この商品はコーナー半径・切刃長さ・厚さなど24種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)11 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカなし 種別ポジ 材質BX330 形状正三角形60° タイプシングルコーナタイプ 寸法a(mm)2.0 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 寸法d(Φmm)6.35 寸法s(mm)3.18 寸法d1(Φmm)3.4 CBN含有量(VOL%)(粒径(μm))55(0.5) 硬さ(Hv)2800-3300 抗折力(GPa)0.85-0.95 適合ホルダ穴ぐり用S形 使用可能コーナー1 穴の有無あり 寸法rc(mm)0.8 コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 ホーニング標準 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.05〜0.5 送りf(mm/rev)0.05〜0.3
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする