PLASTIMO
PLASTIMOの 船舶係留
PLASTIMOの ボートフェンダー
パフォーマンス2アイフェンダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
【フェンダーソックス】ネイビー:57249C、レッド:57239C、ブラック:57244C
適合サイズ
ボート長:22〜30ft
色
ホワイト
注文コード
47313238
品番
57220
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
適合・適合サイズ・色
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
べた付きの無い耐紫外線PVC製エアーフェンダー。ロープ付です。
適合
【フェンダーソックス】ネイビー:57249C、レッド:57239C、ブラック:57244C
寸法(mm)
Φ200×800
全長(mm)
800
色
ホワイト
適合サイズ
ボート長:22〜30ft
直径(mm)
200
アイ寸法(mm)
Φ27