- エアー式ハンドグリスガン モノタロウ 47313271

- エアー式ハンドグリスガン モノタロウ 47313271 - エアー式ハンドグリスガン モノタロウ 47313271

エアー式ハンドグリスガン

(22件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47313271 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

グリスアップ箇所が多い場所や高所・狭所での作業効率が大幅にアップさせるエアー式ハンドグリスガンです。
グリップ部が360°回転式で使用場所を選びません。
連続吐出も可能です。ジャバラカートリッジ・手詰めの両用の2ウェイタイプ。

仕様連続吐出 容量(mL)ジャバラ式カートリッジ:400/手詰め:600 動作方式エアー式 ノズル径PT1/8 吐出量25mL/10秒 吐出圧力(MPa)最低:16.5[168kgf/cm2]・最高41.2[42kgf/cm2] ノズルA403(長さ170mm) エアー接続口ハイカプラ20PM エアー圧力(MPa[kg/cm2])最低:0.42[4.3] 最高:1.03[10.5] 適合グリースちょう度No.1
注意
※グリースちょうどに関して、#1以外のご使用はトラブルの原因と
なる可能性がございます。(例:#2を使用しますとグリースが詰まりグリース吐出不良が起こる場合がございます。)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47313271 - 58697713 - グリスガン エアー式 モノタロウ グリスガン エアー式 モノタロウ 1個 5,998 税込6,598 モデルチェンジの後継品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47313271
2017-01-20
用途:
車検整備時
有限会社柳田自動車工業所 様

車検整備の時にグリスアップ補充したい時に詰まって出ないときの方が多くて困っています。

1人が参考にしています
対象商品:
47313271
2016-06-20
用途:
パワーショベル、農機等グリスアップ用
農・林・水産業

グリスアップが楽でしかも早い。これまでは手動のグリスガンを使用していましたが、エアー式に変え、大正解。本体後方のねじを緩め、注入の角度が変えられる機能は、狭いところにあるグリスニップルにもアクセスできるため便利。早く購入すれば良かったと思わせる商品でした。後は寿命がどのくらいかです。

1人が参考にしています
対象商品:
47313271
2017-05-08
用途:
シャシ
有限会社 小川モータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

値段が安いのでちょっと不安でしたが使いかっては非常に素晴らしい

対象商品:
47313271
2016-08-24
用途:
トラックのグリスアップ
有限会社塩田運送 様

2回目の使用時から音だけがプシュとでますが、肝心のグリスは全く出なくなりました。
まったく使い物になりません。
返品出来ないんでしょうかね・・・

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
MonotaROブランド商品につきましては、お届け後365日以内でしたら、
返品をお受けしております。
尚、返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口まで
ご連絡をお願い致します。

2016-08-30
用途:
機械の足回り
農・林・水産業

ちょう度No.1のカートリッジグリース1本目の途中で、出なくなりました。おもちゃか欠陥品です。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
MonotaROブランド商品につきましては、お届け後365日以内でしたら、
返品をお受けしております。
尚、返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口まで
ご連絡をお願い致します。

対象商品:
47313271
2016-01-13
用途:
重機のグリス充填

普通に問題なく使えます。後は寿命がどのくらいかだけです。。

対象商品:
47313271
2016-06-24
用途:
車の整備
有限会社 白根自動車整備工場 様

一度使用しただけで壊れて使えませんでした。
これで2度目です。この商品は他の人の感想にも
<壊れている>とあるので、欠陥があるのではないでしょうか?

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品:
47313271
2016-04-12
用途:
トラック等のグリスアップ

他にも書き込みがあるようにグリスが出なく使い物になりませんでした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
グリスが出てきません。
どうしたらよろしいのでしょうか?
回答:
下記、ご確認をお願い致します。

@ジャバラカートリッジを後ろから押してグリスを吐出す仕様です。
カートリッジをセットする際にスプリングを縮めて切りかきに引掛けて固定した上でカートリッジを挿入し、
挿入後、またチェーンを外すことになるのですが、
そのチェーンを外していないか、何らかの影響で引っかかったままになっていることが考えられます。

Aグリスが硬すぎると吐出されません。
この商品はちょう度1まで対応しておりますので、2番以降の硬さには対応しておりません。

Bカプラを取り付けるところにクレ556など潤滑剤を吹き付けてください。
空気に油分を含ませ、吐出しに潤滑効果が得られます。
(ミストセパレータ等でも対応可能です。)

C上記に該当しない場合はポンプの故障が考えられます。
弊社お問合せ窓口までご連絡いただけましたら、ご対応させて頂きます。
3人が参考にしています
2014-07-29

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする