PLASTIMO
PLASTIMOの 船舶係留
PLASTIMOの ボートフェンダー
パフォーマンス2アイフェンダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
【フェンダーソックス】ネイビー:35683C、レッド:27115C、ブラック:35664C
適合サイズ
ボート長:33〜40ft
色
ブルー
注文コード
47313274
品番
65489
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
適合・適合サイズ・色
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
べた付きの無い耐紫外線PVC製エアーフェンダー。ロープ付です。
適合
【フェンダーソックス】ネイビー:35683C、レッド:27115C、ブラック:35664C
寸法(mm)
Φ300×1100
全長(mm)
1100
色
ブルー
適合サイズ
ボート長:33〜40ft
直径(mm)
300
アイ寸法(mm)
Φ28