65490 パフォーマンス2アイフェンダー PLASTIMO 47313299 65490 パフォーマンス2アイフェンダー PLASTIMO 47313299

パフォーマンス2アイフェンダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合【フェンダーソックス】ネイビー:35683C、レッド:27115C、ブラック:35664C 適合サイズボート長:33〜40ft ホワイト 注文コード47313299 品番65490
参考基準価格(税別)¥23,100 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は適合・適合サイズ・色など19種類から選べます 他の種類を見る

べた付きの無い耐紫外線PVC製エアーフェンダー。ロープ付です。

適合【フェンダーソックス】ネイビー:35683C、レッド:27115C、ブラック:35664C 寸法(mm)Φ300×1100 全長(mm)1100 ホワイト 適合サイズボート長:33〜40ft 直径(mm)300 アイ寸法(mm)Φ28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする