OCEAN
OCEANの 船舶係留
OCEANの ボートフェンダー
ヘビービューティー2アイフェンダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47313326
品番
71986
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
オーシャン ヘビーデューティー2アイフェンダーは上下のアイがソリッドで強度があり、ロープで擦り切れることはありません。また、べたつきも少なく船を汚す事がありません。
適合
適合
寸法(mm)
Φ190×640
全長(mm)
640
色
ホワイト
直径(mm)
190
アイ寸法(mm)
Φ18
モデル
H4