OCEAN
OCEANの 船舶係留
OCEANの ボートフェンダー
ヘビービューティー2アイフェンダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47313360
品番
71989
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
オーシャン ヘビーデューティー2アイフェンダーは上下のアイがソリッドで強度があり、ロープで擦り切れることはありません。また、べたつきも少なく船を汚す事がありません。
適合
【フェンダーソックス】ネイビー:57250C、レッド:57240C、ブラック:57245C
寸法(mm)
Φ280×760
全長(mm)
760
色
ホワイト
直径(mm)
280
アイ寸法(mm)
Φ24
モデル
H7