OCEAN
OCEANの 船舶係留
OCEANの ボートフェンダー
ヘビービューティー2アイフェンダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47313369
品番
71990
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
オーシャン ヘビーデューティー2アイフェンダーは上下のアイがソリッドで強度があり、ロープで擦り切れることはありません。また、べたつきも少なく船を汚す事がありません。
適合
【フェンダーソックス】ネイビー:35681C、レッド:27113C、ブラック:35662C
寸法(mm)
Φ220×1040
全長(mm)
1040
色
ホワイト
直径(mm)
220
アイ寸法(mm)
Φ22
モデル
H8