スーパーピッチ用仕切板

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6枚) 注文コード 47313402 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
適合SP-2300 トラスコ品番487-2436 材質ポリプロピレン 質量(kg)0.016 クリア 質量(g)16 入数1P=6枚×5パック

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47313402
2023-09-21
用途:
タイラバの収納

パーツケース(SP-2300)に釣り具を入れています
最初から仕切り板3枚がついていて
仕掛けやルアーには十分でしたが
タイラバには足りなかったので購入
絡まないので助かっています

対象商品:
47313402
2021-02-07
用途:
小ねじの保管
飲食業

スーパーピッチは気に入って使っています。
仕切り板はきつめに差し込まれるので浮くことが無く、パーツが混ざる心配が無いので安心して使っています。

対象商品:
47313366
2019-02-03
用途:
ボルト、ワッシャなどの整理用として
サービス業

スーパーピッチ5.5mmを使用していますが、購入時についている仕切板では足りなく困っていましたが、よく探してみると仕切版だけの購入が可能な事を発見。仕切り数に縛られる事なく自由にレイアウト出来るので大変重宝しています。

対象商品:
47313427
2018-09-11
用途:
端子の整理
MIZUBO 様 (建設業・工事業)

とても便利でした。これからも愛用いたします。。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする