Y型ボックス

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47313533 品番 Y-610
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

用途に合わせて自由に収納。スタンダードで飽きのこないカタチ。

仕様
ヤマ型
施錠可
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)620×180×125 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)614×177×124(90) ブルー トラスコ品番487-4331 材質スチール 質量(kg)2.9 材質(本体)スチール タイプ中皿なし 仕切りナシ 外寸法・幅(mm)620 外寸法・高さ(mm)125 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)180 有効内寸法・奥行(mm)177 有効内寸法・高さ(mm)124(90) 有効内寸法・幅(mm)614

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02172502
2023-12-31
用途:
バイクのメンテナンス
教育・研究機関

シンプルなのがいい。鉄板の厚さも薄すぎず厚すぎずでよい。

対象商品:
02172527
2018-06-21
用途:
機械のメンテナンス
有限会社 美進エンジニアリング 様 (建設業・工事業)

手入れ工具を入れててとても使いやすい。箱も大きさも丁度良い。

対象商品:
02172502
2015-10-30
用途:
工具保守
サービス業

オーソドックスなスタイルなので安定して使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする