画像準備中

TE Connectivity 基板接続用ソケット SUPER SEAL シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(17個) 注文コード47313614 品番6437288-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクト数:26
行数:4
ピッチ:3mm
タイプ:電線対基板
取り付けタイプ:スルーホール
ボディ向き:ストレート
端子方法:はんだ
シリーズ:SUPER SEAL
コンタクト材質:真鍮
TE Connectivityスーパーシールシリーズ1.0ピンヘッダ. IP 67シーリング、ポリエステルハウジング、及び金めっき黄銅コンタクトを備えた、スーパーシール垂直取り付け1.0 mmピンヘッダ。 これらのスーパーシール自動車用ワイヤコネクタは、各種キーイングタイプとロックスタイルを取り揃えています。 互換性のあるプラグハウジングについては、代表品番 ; 719-9671 719-9671 を参照してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする