仕様
コンタクト数:26
行数:4
ピッチ:3mm
タイプ:電線対基板
取り付けタイプ:スルーホール
ボディ向き:ストレート
端子方法:はんだ
シリーズ:SUPER SEAL
コンタクト材質:真鍮
TE Connectivityスーパーシールシリーズ1.0ピンヘッダ. IP 67シーリング、ポリエステルハウジング、及び金めっき黄銅コンタクトを備えた、スーパーシール垂直取り付け1.0 mmピンヘッダ。 これらのスーパーシール自動車用ワイヤコネクタは、各種キーイングタイプとロックスタイルを取り揃えています。 互換性のあるプラグハウジングについては、代表品番 ; 719-9671 719-9671 を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応