3Dツールバック

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47313664 品番 RD-435
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

4方面補強の超立体3Dバッグ
収納力に魅力!内・外10ポケット配置

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)435×200×235 レッド 仕様フルオープン、ポケット付、ショルダー付、折りたたみ可、PVC加工 トラスコ品番487-3378 質量(kg)1.15 材質(本体)高品質ポリエステル ポケット数内10・外10 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)435×200×235 外寸法・幅(mm)435 外寸法・高さ(mm)235 外寸法・奥行(mm)200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:361

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47313673
2024-08-11
用途:
工具や電動工具の持ち運び
山内商会 様

必要に応じて、電動工具などを入れて持ち運びに使っています。
バッグの底が破れやすいので、置き場所を考えないと擦り切れてしまいます。
現在はゴム板を張って床と擦れないようにしています。
大きさ、ポケットの数も出張作業にピッタリで気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
47313673
2022-10-13
用途:
工具バック
サービス業

上面が空いているのと底や側面はしっかりしてるので工具の出し入れがスムーズに出来使いやすい。

対象商品:
47313673
2022-04-11
用途:
工具運搬
有限会社エーアンドエスプランニング 様

折りたためるので使用しない時は邪魔にならず、長物もはいるので良い製品です。

対象商品:
47313655
2021-12-08
用途:
日常使い

製品は問題ない。蓋つきと思っていたが違った。これは自分の確認ミス。
用途違いで使わせてもらいます。

対象商品:
47313655
2021-06-28
用途:
工具入れとして
飲食業

ごちゃごちゃしてた工具入れとして購入しました。
しっかりした作りで重くなりがちな工具類も充分
入れれそうです。ポケットも中と外にあるので私は使いやすいです。

対象商品:
47313673
2020-09-18
用途:
自動車工具入れ
有限会社 コンダ塗装 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

誕生日プレゼントに送ってみたら大変喜んでくれた。
価格安くて満足です。

対象商品:
47313673
2020-06-25
用途:
お客様訪問時のサブバックとして
卸売・小売業

今回買ったこのバッグは商品見本を入れたり、チラシやパンフレットを入れて使っています。高さがあと5cmほどあれば良かったです。また、雨の日に商品やチラシが濡れないように、上部に観音開きのカバーが有ればよいと思いました。もう一つ、ショルダーのベルトがもう少ししっかりしていればよいと思いました。私の使用目的からするとショルダーは縫い付けでもよいと思います。何分、使用目的と違った使い方をしているので仕方がないとは思っています。

対象商品:
47313664
2019-07-14
用途:
軽トラの小物入れ
サービス業

ダイハツ軽トラジャンボの後ろスペースにピッタリ入り満足

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする