曜日別特売
30965 硝子瓶(広口茶色)キャップ付 サンプラテック 47313676

硝子瓶(広口茶色)キャップ付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1ケース(890mL×20本)
内容量1ケース(890mL×20本)注文コード47313676品番30965
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

遮光タイプの広口ガラス瓶です。
キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。

材質ガラス容量(mL)890全高(mm)189口内径(Φmm)41材質(キャップ)PP胴径(Φmm)94色(キャップ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする