バイオプラPEディスカップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(100mL) 注文コード 47313956 品番 31030
参考基準価格(税別)¥22 販売価格(税込) ¥22
販売価格(税別)
20

従来のポリエチレンと比較してCO2排出量を最大71%削減できるサトウキビ由来のバイオポリエチレンを通常ポリエチレンにブレンドした環境に配慮した使い捨てカップです。
サトウキビの育成段階でCO2を吸収しているため、廃棄物として焼却してもCO2排出量0とみなすことができ(カーボンニュートラル)、地球温暖化防止への貢献につながります。
企業の社会的責任という観点からも有効な環境配慮製品です。
生分解性ポリエチレンと異なり自然分解はせず、従来のポリエチレンと性能は変わりません。
石油依存からの脱却を図り地球温暖化防止を図ります。

容量(mL)100 目盛間隔(mL)10 用途計量、調合に適しています。 全高(mm)72 口内径(Φmm)53.5 底径(Φmm)46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする