高砂
高砂の 掃除用具
高砂の ワイパー
高砂の 水切りワイパー・ドライワイパー
WATTELEZ HP水切ドライヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
47314114
品番
54077
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
HP水切ドライヤーのスペアです。
材質
ポリエチレン、ネオプレンゴム
幅(mm)
500
全長(mm)
55
アズワン品番
61-8499-57
色(グリップ)
青ゴム
繰り返し・詰め替え
対応