※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 水廻り部材
SUGICO(スギコ)の 流し・台所用品
SUGICO(スギコ)の 流し用排水トラップ
18-8防臭排水トラップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47314285
品番
TO-251W/S
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
寸法B(Φmm)
41
材質
(1)SUS304、(2)SUS304、(3)天然ゴム、(4)塩化ビニール、(5)SUS304、(6)SUS304
タイプ
オーバーフローなし
接続
排水:外ネジ G1-1/2
関連資料:
寸法図(0.07MB)
注意
※排水管は、硬質塩ビ管、又は配管用鋼管の使用可能です(但し、ナット使用の場合)
※排水G(PF)1 1/2、G(PF)2は、ジャバラホースがご使用になれます(但し、ナット不使用の場合)
※共栓(フタ)は付は構造上、完全に水漏れを防ぐことはできません。