※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 水廻り部材
SUGICO(スギコ)の 流し・台所用品
SUGICO(スギコ)の 流し用排水部品
18-8防臭排水トラップ ナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47314337
品番
TO-271N
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
寸法B(Φmm)
61
寸法C(mm)
21
寸法D(mm)
79
仕様
ゴムパッキン付
材質
SUS304
ねじ径
G2-1/2
関連資料:
寸法図(0.06MB)