TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity 基板接続用ヘッダ AMP MCP LEAVYSEALシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(105個)
注文コード
47314348
品番
1534238-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:AMP MCP LEAVYSEAL
ピッチ:5mm
コンタクト数:21
行数:3
ボディ向き:ストレート
シュラウド/アンシュラウド:シュラウド
取り付けタイプ:スルーホール
端子方法:はんだ
コンタクト材質:銅合金
TE Connectivity MCP 2.8シールド基板ヘッダ. 黒色PBT-GF20製のMCP 2.8シールド基板ヘッダです。これらのプラグスタイルMCP 2.8基板ヘッダは、CuSn銀めっきタブコンタクトを備えています。
シリーズ
AMP MCP LEAVYSEAL