仕様
シリーズ:AMP Universal Power
ピッチ:3.96mm
コンタクト数:2
ボディ向き:ストレート
シュラウド/アンシュラウド:シュラウド
コネクタシステム:電線対基板
端子方法:はんだ
コンタクト材質:真鍮
定格電圧:600 V ac
品番718-9181は基板保持機能なし. TE Connectivityユニバーサル電源ヘッダコネクタ. 3.96 mmセンターラインのユニバーサル電源電線対基板基板実装ヘッダコネクタ。ユニバーサル電源プラグハウジング(代表品番 ; 719-4537 719-4537 を参照)とかん合します。 このユニバーサル電源ヘッダコネクタには、ライトアングル又は垂直の基板実装構成があります。基板保持用のキンクレグ(基板垂直実装バージョン)又はボードロック(基板ライトアングル実装バージョン)、そして正確で確実なかん合を促進するラッチングと極性を備えています。. E
シリーズAMP Universal Power
RoHS指令(10物質対応)対応