※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A)

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47314845 品番TO-194 (KK-R1)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,730
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

・シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。・防臭ワン、パイプの取外しができます。

呼び40A 付属品ステン(SUS304)カゴ付 仕様封水深50mm、防臭器パイプ脱着可 材質(本体、外蓋)樹脂及びSUS304、(中ゴム)スチレンブタジェンゴム、(締付ナット、防臭器)樹脂、(フランジパッキン)クロロプレンゴム タイプオーバーフローなし 呼び径(A)40
関連資料:寸法図(0.03MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47314845 TO-194 (KK-R1) 19464798 TO-194 大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A) SUGICO(スギコ) 大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A) SUGICO(スギコ) 1個 5,998 税込6,598 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47314845 TO-194 (KK-R1) 20291690 TO-194 大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A) SUGICO(スギコ) 大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A) SUGICO(スギコ) 1個 5,998 税込6,598 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:223

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47314845
2020-04-08
用途:
シンクの排水口

40年前のシンクの排水口の表面がめくれてきたため交換。
このサイズの規格品が現在もあることに感謝です。
もちろん水漏れなどもなく満足です。
取り付けには、専用工具ではなく車高調のフックレンチを2本使って締めました。

1人が参考にしています
対象商品:
47314854
2019-05-30
用途:
同商品に亀裂が入り交換
飲食業

特に問題なく交換できました。
何度かに分けて締め付けをし水漏れがなくなりました。

対象商品:
47314845
2017-12-04
用途:
水漏れ
株式会社小僧寿し 小金原店 様 (卸売・小売業)

低価格のわりにしっかりしたものでした。良かったので 追加注文させていただきました。

対象商品:
47314845
2016-05-17
用途:
流し台の修繕に。

多数ある種類の中からピッタリと寸法が合い良かった。
ステンレスかごがとても良い。

1人が参考にしています
対象商品:
47314845
2015-12-23
用途:
厨房の水漏れ修理
飲食業

同様な製品が数多くある中で決め手は、排水パイプと交換工具がラインナップされていて同時購入。
厨房の流しが水漏れしたので初交換作業だが、取り付け寸法や加工穴の情報が曖昧な商品は避けた、規格でどの製品を購入しても変わらないとは思うが、万が一寸法が合わないと返品不可で営業にも影響する、配管のプロではない素人でも専用工具で簡単に交換できた。機能等に問題なく満足。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする