曜日別特売
TO-194WP (KK-R1) 大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A) SUGICO(スギコ) 47314854

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード47314854品番TO-194WP (KK-R1)
参考基準価格(税別)¥5,480販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

・シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。・防臭ワン、パイプの取外しができます。

呼び40A付属品樹脂カゴ付仕様封水深50mm、防臭器パイプ脱着可材質(本体、外蓋)樹脂及びSUS304、(中ゴム)スチレンブタジェンゴム、(締付ナット、防臭器)樹脂、(フランジパッキン)クロロプレンゴムタイプオーバーフローなし接続G1-1/2
関連資料:寸法図(0.04MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47314845
2020-04-08
用途: シンクの排水口

40年前のシンクの排水口の表面がめくれてきたため交換。
このサイズの規格品が現在もあることに感謝です。
もちろん水漏れなどもなく満足です。
取り付けには、専用工具ではなく車高調のフックレンチを2本使って締めました。

1が参考にしています
対象商品 : 47314854
2019-05-30
用途: 同商品に亀裂が入り交換
飲食業

特に問題なく交換できました。
何度かに分けて締め付けをし水漏れがなくなりました。

対象商品 : 47314845
2017-12-04
用途: 水漏れ
株式会社小僧寿し 小金原店卸売・小売業

低価格のわりにしっかりしたものでした。良かったので 追加注文させていただきました。

対象商品 : 47314845
2016-05-17
用途: 流し台の修繕に。

多数ある種類の中からピッタリと寸法が合い良かった。
ステンレスかごがとても良い。

1が参考にしています
対象商品 : 47314845
2015-12-23
用途: 厨房の水漏れ修理
飲食業

同様な製品が数多くある中で決め手は、排水パイプと交換工具がラインナップされていて同時購入。
厨房の流しが水漏れしたので初交換作業だが、取り付け寸法や加工穴の情報が曖昧な商品は避けた、規格でどの製品を購入しても変わらないとは思うが、万が一寸法が合わないと返品不可で営業にも影響する、配管のプロではない素人でも専用工具で簡単に交換できた。機能等に問題なく満足。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする