※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47314933 品番TO-194BK(BK-1)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,260

・シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。・防臭器の取外しができます。

付属品ステンカゴ付 仕様封水深50mm、防臭器パイプ脱着可、BL規格品 高さ(mm)275 材質(本体)PP タイプオーバーフローなし 外径(Φmm)180 接続G2
関連資料:寸法図(0.04MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47314933 TO-194BK(BK-1) 72494147 TO-194BK 大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A) SUGICO(スギコ) 大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A) SUGICO(スギコ) 1個 5,698 税込6,268 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:223

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47314933
2020-10-29
用途:
排水トラップの劣化による交換
運輸・通信業

築24年の排水トラップが劣化による交換でしたがピッタリでした。値段もお手頃でコスパ最高です。

対象商品:
47314933
2018-07-19
用途:
会社流し台の修理

異業種の為、こんな部品が個別の部品で入手出来る事を始めて知りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする