SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 水廻り部材
SUGICO(スギコ)の 流し・台所用品
SUGICO(スギコ)の 流し用排水トラップ
樹脂製大型排水トラップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47315064
品番
TO-295WP
参考基準価格(税別)
¥2,390
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
付属品
ゴムパッキン1枚
材質(本体)
樹脂
タイプ
樹脂カゴ
接続
G2
機能
オーバーフロー付(G1-1/4)
呼び径(A)
50
材質(フタ)
外蓋:樹脂
材質(パッキン)
合成ゴム
材質(ゴム)
中ゴム:合成ゴム
材質(ナット)
締め付け:樹脂