※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 水廻り部材
SUGICO(スギコ)の 流し・台所用品
SUGICO(スギコ)の 流し用排水トラップ
EC180 排水トラップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47315186
品番
TO-299N
参考基準価格(税別)
¥6,280
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
仕様
封水深50mm、オーバーフロー:外ネジG1-1/4
材質
(本体)PP
適合ナット
排水接続ナット/PF2インチユニオンナット、Φ48三角リング
排水
外ネジ:G2
関連資料:
寸法図(0.03MB)