※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EC180 排水トラップ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47315195 品番TO-299
参考基準価格(税別)¥6,280 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

・シンク用の浅型排水トラップです。横引きタイプのため、シンク下スペースを有効利用することができます。・浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません。・防臭器の取外しができます。・止水プレート付きです。(排水プレートは付属しません。)・別売のエルボ:TO-268、ユニオンナット:TO-603-2T、三角リング:TO-609-3Tを使用し、排水を下向きに変換できます。

仕様封水深50mm、オーバーフロー:なし 材質(本体)PP 高さ(mm)200.3 材質(本体)PP 外径(Φmm)180 適合ナット排水接続ナット/PF2インチユニオンナット、Φ48三角リング 排水外ネジ:G2
関連資料:寸法図(0.03MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47315195
2017-02-24
用途:
j自作キッチンに使用予定。
建設業・工事業

まだ、未使用なので使用感は不明ですが、排水溝カバーがなく、止水蓋のみでした。排水接続部分も袋ナットがなくねじ切りのみ。
買い足しが必要になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする