※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TO-196LA 小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A)2 SUGICO(スギコ) 47315265 TO-196LA 小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A)2 SUGICO(スギコ) 47315265

小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A)2

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47315265 品番TO-196LA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。・防臭器の取外しができます。

呼び50A フタA蓋 仕様封水深50mm 材質ゴミ収納カゴ:SUS304、防臭器:PP、シートパッキン:PP、ゴムパッキン:NR 高さ(mm)153.4 材質(本体)PP タイプオーバーフローなし 外径(Φmm)115 呼び径(A)50 排水外ネジG2 材質(フタ)ABS/SUS304 材質(フランジ)ABS/SUS304 入数50 外ネジオーバーフロー:なし
関連資料:寸法図(0.03MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47315265 TO-196LA 13821109 TO-196LA 小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A) 2吋 SUGICO(スギコ) 小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A) 2吋 SUGICO(スギコ) 1個 2,598 税込2,858 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:224

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47315265
2022-10-14
用途:
店舗シンクの補修
株式会社アップライト 様 (飲食業)

使用中のシンクに付いていたトラップに亀裂が入り水漏れが発生していました。取り付け時にスリップワッシャーの位置を取り付け方によって変更する必要があるのを明記してあると助かります。上を固定して取り付ける場合は下にする。下を固定して上部を回すときは上に取り付ける等の説明があるとよかった。

2人が参考にしています
対象商品:
47315265
2020-06-10
用途:
試験装置の流し台部分の排水管に使用
株式会社 紀泉テック 様 (建設業・工事業)

取り付け部の構造が、漏水を防ぐ用に成っており感心しました。

1人が参考にしています
対象商品:
47315265
2017-06-28
用途:
キッチンシンク

古いキッチンで排水トラップが付いておらず、ナメクジさんがこんにちわするので、トラップ新設しました。シンク下に棚があるため、カゴ付きが使えず、高さの低いこれにしましたが、40Aも扱って頂きたいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする