画像準備中

TE Connectivity 基板接続用ヘッダ Free Heightシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(450個) 仕様シリーズ:Free Heightピッチ:0.8mmコンタクト数:100行数:2ボディ向き:ストレート取り付けタイプ:表面実装端子方法:はんだコンタクト材質:真鍮定格電圧:100 V acスタック高:[(レセプタクル高 + プラグ高) - 5]. TE Connectivity 0.8 mmフリーハイト(FH)垂直基板対基板プラグコネクタ. 並列基板スタッキング用途の、0.8 mmフリーハイト(FH)基板対基板又はメザニンSMTプラグコネクタです。これらのFH基板コネクタには、高密度の0.8 mmセンターライン設計を採用しているので、基板上の大幅なスペース節約が実現します。これらのFHコネクタのコンタクトは、ベローズタイプのスプリング設計を採用しているので、かん合時 / 取り外し時のスクーピングやスタビングに対する耐性を発揮できます。このコンタクト設計は、信頼性の高い電気接続と高い信号品質を提供します。これらの0.8 mm FHプラグは、正確なかん合を実現する極性と、基板上での正確な配置を実現する基板位置決めボスを備えています。このFHプラグを様々な基板取り付けレセプタクル高でかん合すると、5 → 20 mmの基板対基板スタッキング高が実現します。. 特長と利点. コンパクト、高密度、省スペース設計 5 → 20 mmの幅広いスタック高 信頼性の高い電気接続と高い信号品質 極性化されたハウジングで誤かん合を防止 基板上に位置決めボスを正確に配置. 用途. これらの0.8 mm FH SMTヘッダコネクタは、ハイエンドコンピュータ、通信、産業、軍事、航空宇宙産業における平行積層された基板を必要とする用途のサイズ縮小に最適です。用途には、テストカードとカードエクステンダ、通信機器、ミニチュア高密度コネクタを必要とする電子機器が含まれます。 注文コード47315294 品番2-5177986-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量25種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:Free Height
ピッチ:0.8mm
コンタクト数:100
行数:2
ボディ向き:ストレート
取り付けタイプ:表面実装
端子方法:はんだ
コンタクト材質:真鍮
定格電圧:100 V ac
スタック高:[(レセプタクル高 + プラグ高) - 5]. TE Connectivity 0.8 mmフリーハイト(FH)垂直基板対基板プラグコネクタ. 並列基板スタッキング用途の、0.8 mmフリーハイト(FH)基板対基板又はメザニンSMTプラグコネクタです。これらのFH基板コネクタには、高密度の0.8 mmセンターライン設計を採用しているので、基板上の大幅なスペース節約が実現します。これらのFHコネクタのコンタクトは、ベローズタイプのスプリング設計を採用しているので、かん合時 / 取り外し時のスクーピングやスタビングに対する耐性を発揮できます。このコンタクト設計は、信頼性の高い電気接続と高い信号品質を提供します。これらの0.8 mm FHプラグは、正確なかん合を実現する極性と、基板上での正確な配置を実現する基板位置決めボスを備えています。このFHプラグを様々な基板取り付けレセプタクル高でかん合すると、5 → 20 mmの基板対基板スタッキング高が実現します。. 特長と利点. コンパクト、高密度、省スペース設計 5 → 20 mmの幅広いスタック高 信頼性の高い電気接続と高い信号品質 極性化されたハウジングで誤かん合を防止 基板上に位置決めボスを正確に配置. 用途. これらの0.8 mm FH SMTヘッダコネクタは、ハイエンドコンピュータ、通信、産業、軍事、航空宇宙産業における平行積層された基板を必要とする用途のサイズ縮小に最適です。用途には、テストカードとカードエクステンダ、通信機器、ミニチュア高密度コネクタを必要とする電子機器が含まれます。
シリーズFree Height

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする