※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TO-197NLD 小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A)2 SUGICO(スギコ) 47315317 TO-197NLD 小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A)2 SUGICO(スギコ) 47315317

小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A)2

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47315317 品番TO-197NLD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,400
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。・防臭器の取外しができます。

呼び50A フタD蓋(Wリング付) 仕様封水深50mm 材質ゴミ収納カゴ:SUS304、防臭器:PP、シートパッキン:PP、ゴムパッキン:NR 高さ(mm)153.4 材質(本体)PP タイプオーバーフロー付 外径(Φmm)115 呼び径(A)50 排水外ネジG2 材質(フタ)ABS/SUS304 材質(フランジ)ABS/SUS304 入数50 外ネジオーバーフロー:G1 1/4
関連資料:寸法図(0.07MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47315317 TO-197NLD 13648848 TO-197NLD 小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A) 2吋 SUGICO(スギコ) 小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A) 2吋 SUGICO(スギコ) 1個 3,598 税込3,958 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:224

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47315317
2024-08-21
用途:
オーバーフロー付きの業務用ステンレスシンクの排水路の取替え
ペンションまつぼっくり 様 (飲食業)

商品は小型で狭いシンク下のスペースにもちょうどいいものでしたが、シンクを挟んでネジで回して締め付けるのが部分的なネジを回すのではなく商品全体を回して締め付けるようになっています。オーバーフローの接続部分が後ろに固定しなくてはいけないのに全体を回し締めなければならずとてもやりづらく、結局ちょっとずれた形で取り付けました。
他にあと2箇所取替え予定してますが、他のものを探そうかと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする