TO-198LAP (エースM2吋 ) 樹脂製小型ゴミ収納器付排水トラップ(50A) SUGICO(スギコ) 47315362

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TO-198LAP (エースM2吋 ) 樹脂製小型ゴミ収納器付排水トラップ(50A) SUGICO(スギコ) 47315362
TO-198LAP (エースM2吋 ) 樹脂製小型ゴミ収納器付排水トラップ(50A) SUGICO(スギコ) 47315362

樹脂製小型ゴミ収納器付排水トラップ(50A)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
フタA蓋
付属品ポリカゴ付
内容量1個注文コード47315362品番TO-198LAP (エースM2吋 )
参考基準価格(税別)¥2,380販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。

呼び50A付属品ポリカゴ付フタA蓋仕様封水深50mm、深カゴ付、オーバーフロー:なし材質ゴミ収納カゴ:PP、中ゴム:SBR、シートパッキン:PP、ゴムパッキン:NR高さ(mm)205材質(本体)PP外径(Φmm)115材質(フタ)ABS/SUS304材質(フランジ)ABS/SUS304
関連資料:寸法図(0.04MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47315362
2019-01-13
用途: リフォーム
K POINT

プロでも、安心して使える良い商品と思います! コスパ最高!

対象商品 : 47315362
2016-12-06
用途: 自宅の流し

菊割れの加工をしないと排水性が悪いです、その他はよくできています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする