※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TO-198LDP (エースM2吋) 樹脂製小型ゴミ収納器付排水トラップ(50A) SUGICO(スギコ) 47315387 TO-198LDP (エースM2吋) 樹脂製小型ゴミ収納器付排水トラップ(50A) SUGICO(スギコ) 47315387

樹脂製小型ゴミ収納器付排水トラップ(50A)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47315387 品番 TO-198LDP (エースM2吋)
参考基準価格(税別)¥2,680 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。

呼び50A 付属品ポリカゴ付 フタD蓋(Wリング付) 仕様封水深50mm、深カゴ付、オーバーフロー:なし 材質ゴミ収納カゴ:PP、中ゴム:SBR、シートパッキン:PP、ゴムパッキン:NR 高さ(mm)205 材質(本体)PP 外径(Φmm)115 材質(フランジ)ABS/SUS304
関連資料:寸法図(0.07MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47315362
2019-01-13
用途:
リフォーム
K POINT 様

プロでも、安心して使える良い商品と思います! コスパ最高!

対象商品:
47315362
2016-12-06
用途:
自宅の流し

菊割れの加工をしないと排水性が悪いです、その他はよくできています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする