※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 水廻り部材
SUGICO(スギコ)の 流し・台所用品
SUGICO(スギコ)の 流し用排水トラップ
樹脂製小型ゴミ収納器付排水トラップ(50A)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47315432
品番
TO-198NLCP(エースM横2吋)
参考基準価格(税別)
¥3,320
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
呼び
50A
付属品
ポリカゴ付
フタ
C蓋
仕様
封水深50mm、深カゴ付、オーバーフロー:外ネジG1-1/4
材質
ゴミ収納カゴ:PP、中ゴム:SBR、シートパッキン:PP、ゴムパッキン:NR
高さ(mm)
205
材質(本体)
PP
外径(Φmm)
115
材質(フランジ)
ABS/SUS304
関連資料:
寸法図(0.04MB)