TO-298DP 樹脂製小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A) SUGICO(スギコ) 47315615

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

樹脂製小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A)

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
フタD蓋
内容量1個注文コード47315615品番TO-298DP
参考基準価格(税別)¥2,850販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。

付属品(中カゴ)ポリカゴ材質ゴミ収納カゴ:PP、中ゴム:エラストマー、シートパッキン:PP、ゴムパッキン:NBRフタD蓋仕様オーバーフロー:なし高さ(mm)206材質(本体)PP外径(Φmm)115呼び径(A)40排水外ネジ:G1-1/2材質(フタ)PP/SUS304材質(フランジ)PP/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:寸法図(0.09MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47315597
2021-12-22
用途: 現場施工時
建設業・工事業

店舗改装で、既存シンクにこの蓋の部分だけが無くこのセットを取り寄せた次第です。パーツごとに注文出来ればもっと良かったのですが、、、

対象商品 : 47315615
2021-04-16
用途: 自宅のキッチン用
製造業

モノタロウさんは豊富な商品ですぐに欲しいものが見つかります。
すぐに手配していただきありがとうございました。
キッチンの排水が少し臭うので、交換するために買いました。
簡単に交換ができて、臭いがなく快適です。

対象商品 : 47315597
2021-02-11
用途: 排水トラップの交換に使う
美容室アマーレサービス業

とてもリーズナブルに交換ができてよかった。作業も簡単でした。

対象商品 : 47315597
2020-05-01
用途: 事務所用のシンクには防臭用のトラップが付いてなかったので交換しました。
有限会社フォーエバーグリーン不動産業

非常に簡単に交換でき、水漏れもなく気になっていた臭いも改善でき満足です!

対象商品 : 47315615
2020-06-09
用途: 流し台
筑摩ウエルド製造業

既存の流し台のトラップと交換しました。ホースもネジ込みの品物が同時購入できる為、都合三箇所交換した感想です。
・40Aのサイズだと、流しと排水管の高低差が少なめな場合が多く、ゴミ取りのカゴが結構長く、全長を長くしすぎている気がします。
小型カゴ付きと謳っている位なので、カゴの全長を短く、その分全長を抑えてもらえると排水の取り回しに苦労せず済んだとは思います。
ただ薄型の品物が寸法付きでモノタロウには有るので、既存の寸法と排水の取り回しをよく見る。と、当たり前の事で回避はできます。
・全ての流し台で起きた訳ではありませんが、流し台のフランジのオフセット量が少な目で、結果トラップのヘリの方が高くなってしまい、使用するとトラップの縁の周りに水が溜まってしまう流し台が有りました。
トラップ本体の縁は結構厚く、且つ強めの勾配が設定されているので、もう少し縁を低く、勾配を緩くするか、
付いてくるのが何枚かで積層されたパッキンで、微調整ができる様になっている。もしくは薄めの交換用パッキンが添付されているなどしたら、意図しない場所(パン)に水と汚れが溜まる状況の回避ができました…
・ハメコミの蓋は流し台を水溜りに出来、便利そうです。
ただ、まだ正しい使い方を見つけるまで至っていません。

対象商品 : 47315615
2021-01-19
用途: 流し台
筑摩ウエルド製造業

既存の流し台のトラップと交換しました。ホースもネジ込みの品物が同時購入できる為、都合三箇所交換した感想です。その6ヶ月後の追加です。
・40Aのサイズだと、流しと排水管の高低差が少なめな場合が多く、ゴミ取りのカゴが結構長く、全高をとりすぎている気がします。
小型ゴミ収納器付きと謳っているので、カゴの全長を短く、その分全高を抑えてもらえると排水の取り回しに苦労せず済んだとは思います。カゴが小さくても掃除の頻度で対応できます。
ただ寸法表示が有るので、既存の寸法と排水の取り回しをよく測る。と、当たり前の事で回避はできます。
・全ての流し台で起きた訳ではありませんが、流し台のフランジのオフセット量が少な目で、結果トラップのヘリの方が高くなってしまい、使用するとトラップの縁の周りに水が溜まってしまう流し台が有りました。
トラップ本体の縁は結構厚く、且つ強めの勾配が設定されているので、もう少し縁を低く、勾配を緩くするか、
パッキンの厚みで微調整ができる様になっているなどで、シンク側に水と汚れが溜まる状況の回避ができるかと思います。
・蓋は、水を10センチ程度溜めると本体側に深く飲み込まれてしまい、排水が不可能になりました。溜めた水を流しから汲み上げてやっと外す状況。
・屋外への設置側でよく起きるのですが、内カゴが本体側に深く飲み込まれてしまい、カゴに付いている取手では取り出せなくなります。非常に困ります。
使っていると起き出すことから、設計寸法が追い込まれていない様に感じました。

1が参考にしています
対象商品 : 47315597
2020-08-21
用途: シンク排水
飲食業

安くて良かったです。
取り付けをしましたが問題なく、仕様出来てます。

対象商品 : 47315597
2019-03-04
用途: PVC薬液専用流し台の排水口に使用。
株式会社東北テクノ機工

樹脂板で流しを作る時の排水口に使用するのですが取付板厚はSUS板の3t位用なのでもう少し噛合せ厚みを10t位までにして欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする