※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KITトラップセット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47315773 品番TO-944
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

・シンク用の薄型排水トラップセットです。排水口部とトラップ部を分離させることにより、シンク下スペースを極限まで有効利用することが可能となりました。トラップ上面には高圧洗浄口、下面にはドレンキャップを設け、清掃性を向上しています。・浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません・排水プレート付きです。

材質PP/SUS304
関連資料:寸法図(0.05MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:226

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47315773
2022-02-22
用途:
床置きグリストラップ上で間隔確保
フロムノース 様 (建設業・工事業)

標準のシンクトラップと交換すると床上グリストラップ設置可能となる間隔確保されます

対象商品:
47315773
2020-02-01
用途:
交換時

トラップ側の先に接続できるサイズが分かりやすいと追加で注文するきっかけになると思います。「この商品にあうのはコレ」的な感じに。

1人が参考にしています
対象商品:
47315773
2017-10-17
用途:
給茶機の飲み残し排水。
建設業・工事業

トラップセットにホースもセットされと便利です。(1m、1.5mなど)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする