SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 水廻り部材
SUGICO(スギコ)の 流し・台所用品
SUGICO(スギコ)の 流し用共栓
ステンレスボールチェーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47315992
品番
TO-597L
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
・巻物のボールチェーン(Φ4.5mm)です。お好みの長さにカットしてご使用ください。
種別
4.5-R
材質
ステンレス
寸法d(mm)
4.5
寸法A(mm)
6.4
参考使用荷重(kg)
15
参考使用荷重(kN)
0.15
RoHS指令(10物質対応)
対応