SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 水廻り部材
SUGICO(スギコ)の 流し・台所用品
SUGICO(スギコ)の 流し用共栓
ステンレスカップリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47316001
品番
TO-598S
在庫数量:残り10点
参考基準価格(税別)
¥60
販売価格(税込)
¥48
販売価格(税別)
アウトレット
¥54
¥
44
バスケットに入れる
・ボールチェーン(Φ3.2mm)用カップリングです。
適合
チェーン/3.2-R
種別
RCP-3.2
材質
ステンレス
寸法d(mm)
3.4
RoHS指令(10物質対応)
対応