※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真鍮共栓

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47316071 品番 TO-184/50A
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

・簡易蓋付の排水金具です。

寸法A(Φmm)78 寸法B(Φmm)53 寸法C(mm)46 寸法E(Φmm)74 寸法(D)G2 仕様真鍮カゴ付 材質締付ナット:亜鉛ダイキャスト 高さ(mm)46 材質(本体)真鍮(クロームメッキ) 呼び径50A 外径(Φmm)78 表面処理本体・フタ:クロームメッキ 材質(フタ)真鍮
関連資料:寸法図(0.03MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47316044
2025-07-17
用途:
プラ舟の水抜き栓
サービス業

排水用に使用していますが価格面でも良い商品だと思いまさす。

対象商品:
47316044
2020-12-21
用途:
自作の排水トレイ製作に
農・林・水産業

屋外の水栓柱用の水受けトレイに使用しました。モノタロウのトロ舟を購入し、穴を開けて設置、排水口はTSエルボ 給水栓用 25が合いました。市販品の排水パンを買うより格安で済みます。

2人が参考にしています
対象商品:
47316044
2018-05-27
用途:
勝手場(土間)の水抜き栓で使用
岡山スイキュウ株式会社 様 (運輸・通信業)

小さいながら、しっかりした商品で非常に満足しています。
次回は、少し大きめの商品を購入しようと考えています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする