ゴム栓付真鍮共栓

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47316123 品番 TO-184G/25A
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

・ゴム栓付の排水金具です。

寸法A(Φmm)44 寸法B(Φmm)29 寸法C(mm)30 寸法E(Φmm)45 寸法(D)G1 仕様ゴム栓付 高さ(mm)30 呼び径25A 外径(Φmm)44
関連資料:寸法図(0.03MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:222

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47316123
2023-04-19
用途:
製品組み立て時
製造業

扱いやすくきちんと密閉できるのでリピートで製品に使用しています。一個から購入できて助かります

対象商品:
47316132
2022-12-28
用途:
漏れ検査用水槽の排水部分
柿沼金属精機株式会社 様

スプリットリングが少し弱い感じがしましたが、水漏れなどはありませんでした。

対象商品:
47316123
2017-11-08
用途:
水漏れクレーム対応時
株式会社アイン 様 (製造業)

取り付けが簡単な上に、しっかりと止水出来ましたので、感謝しています。

対象商品:
47316123
2017-07-23
用途:
排水修理
今商会 様

大変良い商品です、又、機会があれば購入を考えています。

対象商品:
47316123
2016-06-26
用途:
金魚のプラ舟に使用
建設業・工事業

ゴム栓が硬いですね。少し抜けにくいです(それだけ穴がジャストなのかも?)。商品自体はしっかりした作りです。

対象商品:
47316123
2016-12-12
用途:
プラ舟の排水に
サービス業

まだ加工してません!でも良いと思いますありがとうございます、次回も宜しくお願いします

1人が参考にしています
対象商品:
47316141
2016-06-15
用途:
手洗い
農・林・水産業

ゴム栓が柔らかく押し込みすぎると抜けなくなる。形状、硬さを替えるか、真鍮部分に落ちない仕組みにすべき。

MonotaROからの回答


貴重な御意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

対象商品:
47316123
2016-07-28
用途:
観賞魚のボックスの排水
製造業

作業が楽になりました。サイズも小さいかと思いましたが良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする